Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 750025316 Drill Reamer, 1/4 Inch Drill Bit Size, 37.00 mm Flute Lg, 12.50 mm Taper Lg | CT4YVZ 35DP14

OSG 750025316 Borrømmer, 1/4 tommers borkronestørrelse, 37.00 mm rille Lg, 12.50 mm konisk Lg

På lager
Vare: CT4YVZ Modell: 750025316Kryssreferanse: 35DP14
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
3 068 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBore

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 750019416 Drill Reamer, #11 Drill Bit Size, 1 1/8 Inch Flute Lg, 9.60 mm Taper Lg | CT4YVH 35DP07 7500194162 808 NOK
OSG 750019716 Drill Reamer, #11 Drill Bit Size, 1 13/16 Inch Flute Lg, 9.60 mm Taper Lg | CT4YVJ 35DP09 7500197163 580 NOK
OSG 750019516 Drill Reamer, #11 Drill Bit Size, 1 13/16 Inch Flute Lg, 9.60 mm Taper Lg | CT4YVK 35DP08 7500195163 188 NOK
OSG 750019116 Drill Reamer, #11 Drill Bit Size, 1 55/64 Inch Flute Lg, 9.50 mm Taper Lg | CT4YVL 35DP04 7500191163 580 NOK
OSG 750019016 Drill Reamer, #11 Drill Bit Size, 1 55/64 Inch Flute Lg, 9.50 mm Taper Lg | CT4YVM 35DP03 7500190163 188 NOK
OSG 750019316 Drill Reamer, #11 Drill Bit Size, 1 55/64 Inch Flute Lg, 9.60 mm Taper Lg | CT4YVN 35DP06 7500193163 580 NOK
OSG 750019216 Drill Reamer, #11 Drill Bit Size, 1 55/64 Inch Flute Lg, 9.60 mm Taper Lg | CT4YVP 35DP05 7500192163 188 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 750025316 Borrømmer, 1/4 tommers borkronestørrelse, 37.00 mm rille Lg, 12.50 mm konisk Lg
3 068 NOK / enhet