Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 457112211 Corner Radius End Mill, Wxs Finish, 4 Flutes, 12 mm Milling Dia, 18 mm Length Of Cut | CT4YFY 35AY70

OSG 457112211 Hjørneradius endefres, Bxs finish, 4 riller, 12 mm fresediameter, 18 mm skjærelengde

På lager
Vare: CT4YFY Modell: 457112211Kryssref: 35AY70

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 522 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørne Radius Endefres

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG HP432-5006 Hjørneradius endefres, 2 riller, 1/2 tomme fresediameter, 1 tomme skjærelengde | CT4WEW 35CL88 HP432-50061 494 NOK
OSG HP432-2502 Hjørneradius endefres, 2 riller, 1/4 tomme fresediameter, 3/4 tomme skjærelengde | CT4WFN 35CL80 HP432-2502546NOK
OSG HP432-1251 Hjørneradius endefres, 2 riller, 1/8 tomme fresediameter, 1/2 tomme skjærelengde | CT4WFT 35CL78 HP432-1251276NOK
OSG HP432-1872 Hjørneradius endefres, 2 riller, 3/16 tommers fresediameter, 5/8 tommers skjærelengde | CT4WGC 35CL79 HP432-1872418NOK
OSG HP432-7512 Hjørneradius endefres, 2 riller, 3/4 tomme fresediameter, 1 1/2 tomme skjærelengde | CT4WGT 35CL94 HP432-75124 018 NOK
OSG HP432-7509 Hjørneradius endefres, 2 riller, 3/4 tomme fresediameter, 1 1/2 tomme skjærelengde | CT4WGU 35CL93 HP432-75094 018 NOK
OSG HP432-7506 Hjørneradius endefres, 2 riller, 3/4 tomme fresediameter, 1 1/2 tomme skjærelengde | CT4WGV 35CL92 HP432-75064 018 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 457112211 Hjørneradius endefres, Bxs finish, 4 riller, 12 mm fresediameter, 18 mm skjærelengde
2 522 NOK / enhet