Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 4120000713 Thread Mill, Carbide, WXS, 3 Flute, #4/#5/#6-40 Thread Size, 0.0830 Inch Size Cutter Dia | CT7BCU 34ZT71

OSG 4120000713 Thread Mill, Carbide, WXS, 3 Flute, #4/#5/#6-40 Thread Size, 0.0830 Inch Size Cutter Dia

På lager
Vare: CT7BCU Modell: 4120000713Kryssreferanse: 34ZT71
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
2 552 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådmølle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 3900499 Gjengefres, karbid, 3 riller, M1.7x M1.8x0.35 Gjengestørrelse, 1.30 mm Kutter Dia | CT7AZA 34ZT79 39004992 084 NOK
OSG 4100000411 Gjengefres, karbid, EXO, 3 sløyfe, #10-24 Gjengestørrelse, 0.1300 tommer Størrelse Kutter Dia | CT7AZB 2TNT2 41000004113 254 NOK
OSG 4100000811 Gjengefres, karbid, EXO, 3 sløyfe, 1/4 tomme Størrelse-20 Gjengestørrelse | CT7AZC 2TNR6 41000008113 329 NOK
OSG 4100003211 Gjengefres, karbid, EXO, 3 sløyfe, 1/4 tomme Størrelse-20 Gjengestørrelse | CT7AZD 54LC57 41000032113 789 NOK
OSG 4100003311 Gjengefres, karbid, EXO, 3 sløyfe, 1/4 tomme Størrelse-28 Gjengestørrelse | CT7AZE 54LC58 41000033113 789 NOK
OSG 4100000911 Gjengefres, karbid, EXO, 3 sløyfe, 1/4 tomme Størrelse-28 Gjengestørrelse | CT7AZF 2TNR9 41000009113 157 NOK
OSG 4100003611 Gjengefres, karbid, EXO, 3-fløyte, 3/8 tomme Størrelse-16 Gjengestørrelse | CT7AZG 54LC61 41000036114 040 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 4120000713 Thread Mill, Carbide, WXS, 3 Flute, #4/#5/#6-40 Thread Size, 0.0830 Inch Size Cutter Dia
2 552 NOK / enhet