Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 404-0781-BN11 Hårdmetall endefres 404bn 5/64 Diameter 1/4 Kuttlengde | AC4VCA 30L984

OSG 404-0781-BN11 Hårdmetall endefres 404bn 5/64 Diameter 1/4 kuttelengde

På lager
Vare: AC4VCA Modell: 404-0781-BN11Kryssreferanse: 30L984

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

225NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter5 / 64 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttSenterskjæring
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleBall Nese
SluttstilBall Nese
FinishTiAlN
KlasseHigh Performance
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1 / 4 "
Liste nummer404BN
MaterialeCarbide
Fresing Dia.5 / 64 "
Antall fløyter4
Total lengde1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
typenRegelmessig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellListe nummerHjørneradiusDiameterHals Dia.HalslengdeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
OSG 404-0312 Hårdmetall endefres 404 1/32 Diameter 1/8 Kuttlengde | AC4VBG 30L967 404-0312404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "258NOK
OSG 404-031211 Hårdmetall endefres 404 1/32 Diameter 1/8 Kuttlengde | AC4VBH 30L968 404-031211404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "287NOK
OSG 404-0394 Hårdmetall endefres 404 1.0 mm Diameter 3 mm Kuttlengde | AC4VBJ 30L969 404-0394404-1mm--439mm3.00mm286NOK
OSG 404-039411 Hårdmetall endefres 404 1.0 mm Diameter 3 mm Kuttlengde | AC4VBK 30L970 404-039411404-1mm--439mm3.00mm289NOK
OSG 404-0394-BN Hårdmetall endefres 404bn 1.0mm Diameter 3mm Kuttelengde | AC4VBL 30L971 404-0394-BN404BN-1mm--439mm3.00mm355NOK
OSG 404-0394-BN11 Hårdmetall endefres 404bn 1.0mm Diameter 3mm Kuttelengde | AC4VBM 30L972 404-0394-BN11404BN-1mm--439mm3.00mm331NOK
OSG 404-0469 Hårdmetall endefres 404 3/64 Diameter 9/64 Kuttlengde | AC4VBN 30L973 404-0469404-3 / 64 "--41.5 "1 / 8 "186NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 404-0781-BN11 Hårdmetall endefres 404bn 5/64 Diameter 1/4 kuttelengde
225NOK / enhet