Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 402-4688 Hårdmetall endefres 402 15/32 Diameter 1 Kuttlengde | AC4UZG 30L921

OSG 402-4688 Hårdmetall endefres 402 15/32 Diameter 1 kuttelengde

På lager
Vare: AC4UZG Modell: 402-4688Kryssreferanse: 30L921
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
693NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Hjørneradius3
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter15 / 32 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttSenterskjæring
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishBright
KlasseHigh Performance
Helix vinkel1
Klippelengde1"
Liste nummer402
MaterialeCarbide
Fresing Dia.15 / 32 "
Antall fløyter2
Total lengde3"
Shank Dia.1 / 2 "
typenRegelmessig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)1.91
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeHjørneradiusDiameterShank Dia.DimensjonstypeFinishHelix vinkelKlippelengdePris
OSG 402-0197 Karbidkvern 402 0.5 mm Diameter 1.5 mm Kuttelengde | AC4UTF 30L780 402-019739mm390.5mm3.00mmMetricBright1.51.5mm316NOK
OSG 402-019711 Hårdmetall endefres 402 0.5 mm Diameter 1.5 mm Kuttlengde | AC4UTG 30L781 402-01971139mm390.5mm3.00mmMetricTiAlN1.51.5mm333NOK
OSG 402-0394 Hardmetallfres 402 1.0 mm Diameter 3 mm Skjærelengde | AC4UTL 30L785 402-039439mm391mm3.00mmMetricBright33mm245NOK
OSG 402-039411 Karbidkvern 402 1.0mm Diameter 3mm Kuttelengde | AC4UTM 30L786 402-03941139mm391mm3.00mmMetricTiAlN33mm275NOK
OSG 402-0591 Hårdmetall endefres 402 1.5 mm Diameter 5 mm Kuttlengde | AC4UTT 30L791 402-059139mm391.5mm3.00mmMetricBright55mm155NOK
OSG 402-059111 Hårdmetall endefres 402 1.5 mm Diameter 5 mm Kuttlengde | AC4UTU 30L792 402-05911139mm391.5mm3.00mmMetricTiAlN55mm205NOK
OSG 402-0787 Hårdmetall endefres 402 2.0 mm Diameter 7 mm Kuttlengde | AC4UUA 30L798 402-078739mm392mm3.00mmMetricBright77mm153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 402-4688 Hårdmetall endefres 402 15/32 Diameter 1 kuttelengde
693NOK / enhet