Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 402-1719 Hårdmetall endefres 402 11/64 Diameter 9/16 Kuttlengde | AC4UVK 30L831

OSG 402-1719 Hårdmetall endefres 402 11/64 Diameter 9/16 kuttelengde

På lager
Vare: AC4UVK Modell: 402-1719Kryssreferanse: 30L831
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
239NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Hjørneradius2
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter11 / 64 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttSenterskjæring
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishBright
KlasseHigh Performance
Helix vinkel9/16
Klippelengde9 / 16 "
Liste nummer402
MaterialeCarbide
Fresing Dia.11 / 64 "
Antall fløyter2
Total lengde2"
Shank Dia.3 / 16 "
typenRegelmessig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeHjørneradiusDiameterShank Dia.DimensjonstypeFinishHelix vinkelKlippelengdePris
OSG 402-0197 Karbidkvern 402 0.5 mm Diameter 1.5 mm Kuttelengde | AC4UTF 30L780 402-019739mm390.5mm3.00mmMetricBright1.51.5mm316NOK
OSG 402-019711 Hårdmetall endefres 402 0.5 mm Diameter 1.5 mm Kuttlengde | AC4UTG 30L781 402-01971139mm390.5mm3.00mmMetricTiAlN1.51.5mm333NOK
OSG 402-0394 Hardmetallfres 402 1.0 mm Diameter 3 mm Skjærelengde | AC4UTL 30L785 402-039439mm391mm3.00mmMetricBright33mm245NOK
OSG 402-039411 Karbidkvern 402 1.0mm Diameter 3mm Kuttelengde | AC4UTM 30L786 402-03941139mm391mm3.00mmMetricTiAlN33mm275NOK
OSG 402-0591 Hårdmetall endefres 402 1.5 mm Diameter 5 mm Kuttlengde | AC4UTT 30L791 402-059139mm391.5mm3.00mmMetricBright55mm155NOK
OSG 402-059111 Hårdmetall endefres 402 1.5 mm Diameter 5 mm Kuttlengde | AC4UTU 30L792 402-05911139mm391.5mm3.00mmMetricTiAlN55mm205NOK
OSG 402-0787 Hårdmetall endefres 402 2.0 mm Diameter 7 mm Kuttlengde | AC4UUA 30L798 402-078739mm392mm3.00mmMetricBright77mm153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 402-1719 Hårdmetall endefres 402 11/64 Diameter 9/16 kuttelengde
239NOK / enhet