Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 402-0984 Hårdmetall endefres 402 2.5 mm Diameter 8 mm Kuttlengde | AC4UUF 30L804

OSG 402-0984 Hårdmetall endefres 402 2.5 mm Diameter 8 mm Kuttlengde

På lager
Vare: AC4UUF Modell: 402-0984Kryssreferanse: 30L804
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
139NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Hjørneradius39
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter2.5mm
DimensjonstypeMetric
SluttSenterskjæring
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishBright
KlasseHigh Performance
Helix vinkel8
Klippelengde8mm
Liste nummer402
MaterialeCarbide
Fresing Dia.2.50mm
Antall fløyter2
Total lengde39mm
Shank Dia.3.00mm
typenRegelmessig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8207703030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeHjørneradiusDiameterShank Dia.DimensjonstypeFinishHelix vinkelKlippelengdePris
OSG 402-0197 Karbidkvern 402 0.5 mm Diameter 1.5 mm Kuttelengde | AC4UTF 30L780 402-019739mm390.5mm3.00mmMetricBright1.51.5mm316NOK
OSG 402-019711 Hårdmetall endefres 402 0.5 mm Diameter 1.5 mm Kuttlengde | AC4UTG 30L781 402-01971139mm390.5mm3.00mmMetricTiAlN1.51.5mm333NOK
OSG 402-0394 Hardmetallfres 402 1.0 mm Diameter 3 mm Skjærelengde | AC4UTL 30L785 402-039439mm391mm3.00mmMetricBright33mm245NOK
OSG 402-039411 Karbidkvern 402 1.0mm Diameter 3mm Kuttelengde | AC4UTM 30L786 402-03941139mm391mm3.00mmMetricTiAlN33mm275NOK
OSG 402-0591 Hårdmetall endefres 402 1.5 mm Diameter 5 mm Kuttlengde | AC4UTT 30L791 402-059139mm391.5mm3.00mmMetricBright55mm155NOK
OSG 402-059111 Hårdmetall endefres 402 1.5 mm Diameter 5 mm Kuttlengde | AC4UTU 30L792 402-05911139mm391.5mm3.00mmMetricTiAlN55mm205NOK
OSG 402-0787 Hårdmetall endefres 402 2.0 mm Diameter 7 mm Kuttlengde | AC4UUA 30L798 402-078739mm392mm3.00mmMetricBright77mm153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 402-0984 Hårdmetall endefres 402 2.5 mm Diameter 8 mm Kuttlengde
139NOK / enhet