Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 3360020156 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 20x1.50mm Hr | AG3ZUV 33XD95

OSG 3360020156 Spiralfløytekran Modifisert bunn 20x1.50 mm Hr

På lager
Vare: AG3ZUV Modell: 3360020156Kryssreferanse: 33XD95
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
4 320 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishHR
Liste nummer336NI
MaterialeVC-10
Antall fløyter3
Total lengde95mm
Tonehøyde1.50mm
Grense for pitchdiameterD6
Shank Dia.15.00mm
StørrelseM20
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde45mm
GjengetypeMetrisk fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)13.34
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 3360003053 Spiralfløtekran Modifisert nedfelling 3x0.50mm Hr | AG3ZUB 33XD78 3360003053Metrisk Grov346mm0.50mmD34.00mmM318mm1 096 NOK
OSG 3360004074 Spiralfløytekran Modifisert nedfelling 4x0.70 mm Hr | AG3ZUC 33XD79 3360004074Metrisk Grov352mm0.70mmD45.00mmM420mm910NOK
OSG 3360005084 Spiralfløytekran Modifisert nedfelling 5x0.80 mm Hr | AG3ZUD 33XD80 3360005084Metrisk Grov360mm0.80mmD45.50mmM522mm933NOK
OSG 3360006105 Spiralfløtekran Modifisert bottoming 6 x 1.00 mm Hr | AG3ZUE 33XD81 3360006105Metrisk Grov362mm1.00mmD56.00mmM620mm1 000 NOK
OSG 3360006755 Spiralfløtekran Modifisert bottoming 6x0.75 mm Hr | AG3ZUF 33XD82 3360006755Metrisk fin362mm0.75mmD56.00mmM620mm1 000 NOK
OSG 3360008255 Spiralfløytekran Modifisert bottoming 8 x 1.25 mm Hr | AG3ZUH 33XD84 3360008255Metrisk Grov362mm1.25mmD56.20mmM820mm1 107 NOK
OSG 3360010156 Spiralfløytekran Modifisert bunn 10x1.50mm Hr | AG3ZUJ 33XD85 3360010156Metrisk Grov370mm1.50mmD67.00mmM1030mm1 444 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 3360020156 Spiralfløytekran Modifisert bunn 20x1.50 mm Hr
4 320 NOK / enhet