Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 3360010156 Spiralfløytekran Modifisert bunn 10x1.50mm Hr | AG3ZUJ 33XD85

OSG 3360010156 Spiralfløytekran Modifisert bunn 10x1.50 mm Hr

På lager
Vare: AG3ZUJ Modell: 3360010156Kryssreferanse: 33XD85
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
1 444 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishHR
Liste nummer336NI
MaterialeVC-10
Antall fløyter3
Total lengde70mm
Tonehøyde1.50mm
Grense for pitchdiameterD6
Shank Dia.7.00mm
StørrelseM10
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0518
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 3360003053 Spiralfløtekran Modifisert nedfelling 3x0.50mm Hr | AG3ZUB 33XD78 3360003053Metrisk Grov346mm0.50mmD34.00mmM318mm1 096 NOK
OSG 3360004074 Spiralfløytekran Modifisert nedfelling 4x0.70 mm Hr | AG3ZUC 33XD79 3360004074Metrisk Grov352mm0.70mmD45.00mmM420mm910NOK
OSG 3360005084 Spiralfløytekran Modifisert nedfelling 5x0.80 mm Hr | AG3ZUD 33XD80 3360005084Metrisk Grov360mm0.80mmD45.50mmM522mm933NOK
OSG 3360006105 Spiralfløtekran Modifisert bottoming 6 x 1.00 mm Hr | AG3ZUE 33XD81 3360006105Metrisk Grov362mm1.00mmD56.00mmM620mm1 000 NOK
OSG 3360006755 Spiralfløtekran Modifisert bottoming 6x0.75 mm Hr | AG3ZUF 33XD82 3360006755Metrisk fin362mm0.75mmD56.00mmM620mm1 000 NOK
OSG 3360008255 Spiralfløytekran Modifisert bottoming 8 x 1.25 mm Hr | AG3ZUH 33XD84 3360008255Metrisk Grov362mm1.25mmD56.20mmM820mm1 107 NOK
OSG 3360010255 Spiralfløytekran Modifisert bunn 10x1.25mm Hr | AG3ZUK 33XD86 3360010255Metrisk fin370mm1.25mmD57.00mmM1030mm1 444 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 3360010156 Spiralfløytekran Modifisert bunn 10x1.50 mm Hr
1 444 NOK / enhet