Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 31400801 Spiral Point Tap Plug 1/4-20 S/O 3 Flutes | AH3ZFH 33ZG11

OSG 31400801 Spiral Point Tap Plug 1/4-20 S/O 3 Flutes

På lager
Vare: AH3ZFH Modell: 31400801Kryssreferanse: 33ZG11
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
638NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek
Dimensjonstypeinch
FinishOxide
Liste nummer314
MaterialePulverisert metall
Antall fløyter3
Antall stykker1
Total lengde2 23 / 32 "
Shank Dia.0.318 "
Trykk på StilSpiralpunkt
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse1 / 4-20
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0248
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27

Produktdetaljer:

    • Tap Grouping: STI Tap
    • Grense for stigningsdiameter: H3

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseFinishSakTrykk på Stiltråd LengdeGjengetypeListe nummerMaterialePris
OSG 1715301 Spiral Point Tap Plug #10x32 S/o | AG3NTF 33PD60 1715301#10DampoksidSpiral Point TapStøpsel1"UNF314VC-10466NOK
OSG 1759701 Spiral Point Tap Plug #6x32 S/o | AG3NTK 33PD64 1759701#6DampoksidSpiral Point TapStøpsel11 / 16 "UNC312VC-10308NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 31400801 Spiral Point Tap Plug 1/4-20 S/O 3 Flutes
638NOK / enhet