Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 3041040 Square End Mill, Center Cutting, 4 Flutes, 4 mm Milling Dia, 11 mm Length Of Cut | CT6UNM 2WDJ3

OSG 3041040 Firkantfres, senterskjæring, 4 riller, 4 mm fresediameter, 11 mm skjærelengde

På lager
Vare: CT6UNM Modell: 3041040Kryssreferanse: 2WDJ3

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 20226100 Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 1 tommers fresediameter, 5 tommers totallengde | CT6RYC 2TWD4 202261005 063 NOK
OSG 36210014 Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 1/2 tomme fresediameter, 1 1/2 tomme skjærelengde | CT6RYQ 54LD10 362100141 922 NOK
OSG 20224900 Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 1/2 tomme fresediameter, 1 1/4 tomme skjærelengde | CT6RYR 2TWC8 202249001 006 NOK
OSG 20221700 Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 1/4 tomme fresediameter, 3/4 tomme skjærelengde | CT6RZY 2TWD6 20221700470NOK
OSG 36210009 Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 1/4 tomme fresediameter, 3/4 tomme skjærelengde | CT6RZZ 54LD05 36210009720NOK
OSG 20220100 Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 1/8 tomme fresediameter, 3/8 tomme skjærelengde | CT6TAU 2TWC5 20220100253NOK
OSG 36210007 Firkantfres, senterskjæring, 2 riller, 3/16 tommers fresediameter, 9/16 tommers skjærelengde | CT6TFW 54LD03 36210007544NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 3041040 Firkantfres, senterskjæring, 4 riller, 4 mm fresediameter, 11 mm skjærelengde
1 142 NOK / enhet