Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 30202601 Spiralfløytekran Modifisert bunn 1/2-20 S/O 4 fløyter | AH3ZFF 33ZE04

OSG 30202601 Spiral Flute Tap Modified Bottom 1/2-20 S/O 4 Flutes

På lager
Vare: AH3ZFF Modell: 30202601Kryssreferanse: 33ZE04
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
1 731 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek
Dimensjonstypeinch
FinishOxide
Liste nummer302
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Antall stykker1
Total lengde3 13 / 16 "
Shank Dia.0.48 "
Trykk på StilSpiralfløyte
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 13 / 16 "
Trådstørrelse1/2 "-20
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.91

Produktdetaljer:

    • Tap Grouping: STI Tap
    • Grense for stigningsdiameter: H3

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeDimensjonstypeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.tråd LengdeTrådstørrelsePris
OSG 1756101 Spiralfløyte Tappebunn M14 x 1.50 S/O 3 fløyter | AH3ZDN 33XH62 1756101Metrisk finMetric343391mm10.90mm42mmM14-1.501 098 NOK
OSG 1302401401 Spiralfløytekran Modifisert Bottm 1-1/4-8 S/O 5 fløyter | AH3ZDP 33XJ67 1302401401UNFinch130245180mm1.021 "2 9 / 16 "1-1 / 4 "-86 212 NOK
OSG 1311601801 Spiral Flute Tap Modified Bottom M27x3.00 S / O 4 Flutes | AH3ZDQ 33XK76 1311601801Metrisk GrovMetric131164160mm22.70mm64mmM27-3.004 513 NOK
OSG 0145401 Spiral Flute Tap Bottom # 8-32 S / O 3 Flutes | AH3ZFD 33ZC87 0145401UNCinch30232.375 "0.22 "15 / 16 "# 8-32623NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 30202601 Spiral Flute Tap Modified Bottom 1/2-20 S/O 4 Flutes
1 731 NOK / enhet