Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 2856808 Spiral Point Tap Plug 3/8 Inch x 24 Ticn | AG4DCY 33YC84

OSG 2856808 Spiral Point Tap Plug 3/8 Tommer x 24 Ticn

På lager
Vare: AG4DCY Modell: 2856808Kryssreferanse: 33YC84

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

341NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishTiCN
Liste nummer280
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde2 15 / 16 "
Tonehøyde24
Grense for pitchdiameterH11
Shank Dia.0.381 "
Størrelse3 / 8 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0338
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishListe nummerStørrelsetråd LengdeGjengetypeMaterialeAntall fløyterPris
OSG 2893708 Spiral Point Tap Plug 5x0.80mm Ticn | AG3NUJ 33PD86 28937083.93mmTiCN289M522mmMetrisk GrovHigh Speed ​​Steel-E3430NOK
OSG 2806008 Spiral Point Tap Plug #3x48 Ticn | AG4CVU 33YA16 28060080.141 "TiCN280#31 / 2 "UNCHigh Speed ​​Steel-E2355NOK
OSG 2806408 Spiral Point Tap Plug #4x40 Ticn | AG4CVV 33YA17 28064080.141 "TiCN280#49 / 16 "UNCHigh Speed ​​Steel-E2303NOK
OSG 2807008 Spiral Point Tap Plug #5x40 Ticn | AG4CVW 33YA18 28070080.141 "TiCN280#55 / 8 "UNCHigh Speed ​​Steel-E2291NOK
OSG 2807408 Spiral Point Tap Plug #6x32 Ticn | AG4CVX 33YA19 28074080.141 "TiCN280#611 / 16 "UNCHigh Speed ​​Steel-E2242NOK
OSG 2807600 Spiral Point Tap Plug #6x40 ​​Bright | AG4CVY 33YA20 28076000.141 "Bright280#611 / 16 "UNFHigh Speed ​​Steel-E2212NOK
OSG 2807601 Spiral Point Tap Plug #6x40 ​​S/o | AG4CVZ 33YA21 28076010.141 "Dampoksid280#611 / 16 "UNFHigh Speed ​​Steel-E2253NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 2856808 Spiral Point Tap Plug 3/8 Tommer x 24 Ticn
341NOK / enhet