Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 2839608 Spiral Point Tap Plug 1 Tommer x 12 Ticn | AG4CZY 33YC14

OSG 2839608 Spiral Point Tap Plug 1 Tommer x 12 Ticn

På lager
Vare: AG4CZY Modell: 2839608Kryssreferanse: 33YC14
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
2 944 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishTiCN
Liste nummer280
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter4
Total lengde5.125 "
Tonehøyde12
Grense for pitchdiameterH4
Shank Dia.0.8 "
Størrelse1"
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3285
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishListe nummerStørrelsetråd LengdeGjengetypeMaterialeAntall fløyterPris
OSG 2893708 Spiral Point Tap Plug 5x0.80mm Ticn | AG3NUJ 33PD86 28937083.93mmTiCN289M522mmMetrisk GrovHigh Speed ​​Steel-E3419NOK
OSG 2806008 Spiral Point Tap Plug #3x48 Ticn | AG4CVU 33YA16 28060080.141 "TiCN280#31 / 2 "UNCHigh Speed ​​Steel-E2355NOK
OSG 2806408 Spiral Point Tap Plug #4x40 Ticn | AG4CVV 33YA17 28064080.141 "TiCN280#49 / 16 "UNCHigh Speed ​​Steel-E2291NOK
OSG 2807008 Spiral Point Tap Plug #5x40 Ticn | AG4CVW 33YA18 28070080.141 "TiCN280#55 / 8 "UNCHigh Speed ​​Steel-E2291NOK
OSG 2807408 Spiral Point Tap Plug #6x32 Ticn | AG4CVX 33YA19 28074080.141 "TiCN280#611 / 16 "UNCHigh Speed ​​Steel-E2242NOK
OSG 2807600 Spiral Point Tap Plug #6x40 ​​Bright | AG4CVY 33YA20 28076000.141 "Bright280#611 / 16 "UNFHigh Speed ​​Steel-E2212NOK
OSG 2807601 Spiral Point Tap Plug #6x40 ​​S/o | AG4CVZ 33YA21 28076010.141 "Dampoksid280#611 / 16 "UNFHigh Speed ​​Steel-E2242NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 2839608 Spiral Point Tap Plug 1 Tommer x 12 Ticn
2 944 NOK / enhet