Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 2593601 Spiralpunktkran, pluggstil, M20-størrelse, 2.50 mm stigning, S/o-finish | AG4CAY 33XW19

OSG 2593601 Spiralpunktkran, pluggstil, M20-størrelse, 2.50 mm stigning, S/o-finish

På lager
Vare: AG4CAY Modell: 2593601Kryssreferanse: 33XW19
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
2 418 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishDampoksid
Liste nummer259
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde140mm
Tonehøyde2.50mm
Grense for pitchdiameter6H
Shank Dia.16.30mm
StørrelseM20
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde51mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)13.34
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishListe nummerStørrelseTrykk på Stiltråd LengdeGjengetypeMaterialePris
OSG 1115710001 Spiral Point Tap Plug 2.5x0.45mm S/o | AG4BVJ 33XT93 11157100013.58mmDampoksid344NIM2.5Støpsel13mmMetrisk GrovVC-10655NOK
OSG 1115710008 Spiral Point Tap Plug 2.5x0.45mm Ticn | AG4BVK 33XT94 11157100083.58mmTiCN344NIM2.5Støpsel13mmMetrisk GrovVC-10799NOK
OSG 1115710108 Spiral Point Tap Plug 3x0.50mm Ticn | AG4BVL 33XT95 11157101083.58mmTiCN344NIM3Støpsel16mmMetrisk GrovVC-10578NOK
OSG 1115710208 Spiral Point Tap Plug 4x0.70mm Ticn | AG4BVM 33XT96 11157102084.10mmTiCN344NIM4Støpsel19mmMetrisk GrovVC-10489NOK
OSG 1115710308 Spiral Point Tap Plug 5x0.80mm Ticn | AG4BVN 33XT97 11157103085.00mmTiCN344NIM5Støpsel22mmMetrisk GrovVC-10489NOK
OSG 1115710408 Spiral Point Tap Plug 6 x 1.00mm Ticn | AG4BVP 33XT98 11157104086.50mmTiCN344NIM6Støpsel25mmMetrisk GrovVC-10639NOK
OSG 1115710508 Spiral Point Tap Plug 8 x 1.25mm Ticn | AG4BVQ 33XT99 11157105088.10mmTiCN344NIM8Støpsel29mmMetrisk GrovVC-10696NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 2593601 Spiralpunktkran, pluggstil, M20-størrelse, 2.50 mm stigning, S/o-finish
2 418 NOK / enhet