Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 2404403 Straight Flute Tap Bottoming 5/16 Inch x 18 Nitride | AG4EHL 33YK56

OSG 2404403 Straight Flute Tap Bottoming 5/16 tomme x 18 Nitride

På lager
Vare: AG4EHL Modell: 2404403Kryssreferanse: 33YK56

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
280NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
Finishnitrid
Liste nummer240
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter4
Total lengde2 23 / 32 "
Tonehøyde18
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.318 "
Størrelse5 / 16 "
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilListe nummerAntall fløytertråd LengdeGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterPris
OSG 2401103 Straight Flute Tap Plug #5x40 Nitride | AG4EGZ 33YK45 2401103Støpsel24035 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H3271NOK
OSG 2401203 Straight Flute Tap Bottoming #5x40 Nitride | AG4EHA 33YK46 2401203Bunn24035 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H3261NOK
OSG 2401503 Straight Flute Tap Plug #6x32 Nitride | AG4EHB 33YK47 2401503Støpsel240311 / 16 "UNC2"32H3249NOK
OSG 2401603 Straight Flute Tap Bottoming #6x32 Nitride | AG4EHC 33YK48 2401603Bunn240311 / 16 "UNC2"32H3223NOK
OSG 2401903 Straight Flute Tap Plug #8x32 Nitride | AG4EHD 33YK49 2401903Støpsel24033 / 4 "UNC2.125 "32H3223NOK
OSG 2402303 Straight Flute Tap Plug #10x24 Nitride | AG4EHE 33YK50 2402303Støpsel24037 / 8 "UNC2.375 "24H3223NOK
OSG 2402403 Straight Flute Tap Bottoming #10x24 Nitride | AG4EHF 33YK51 2402403Bunn24037 / 8 "UNC2.375 "24H3223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 2404403 Straight Flute Tap Bottoming 5/16 tomme x 18 Nitride
280NOK / enhet