Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 20660116 Fresing End Mill 1/8 inch Diameter Diamond 4 Fl | AG3NMJ 33PC26

OSG 20660116 Fresing endefres 1/8 tomme diameter diamant 4 Fl

På lager
Vare: AG3NMJ Modell: 20660116Kryssreferanse: 33PC26
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
1 357 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing End Mill
Skjærende retningHøyre hånd
cutting TypeSpiral
Diameter1 / 8 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
SluttstilSquare
FinishDiamant
KlasseC2 mikrokorn
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde3 / 8 "
Liste nummer2066
MaterialeCarbide
Antall fløyter4
Total lengde1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
typenKompresjonsruter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207508000

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHelix vinkelKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
OSG 20611316 Fresing endefres 1/4 tomme Diameter Diamant 10 Fl | AG3NMH 33PC25 206113161 / 4 "15 Degrees3 / 4 "2061102.5 "1 / 4 "2 806 NOK
OSG 26800316 Fresing endefres 1/4 tomme Diameter Diamant 4 Fl | AG3NMK 33PC27 268003161 / 4 "15 Degrees3 / 4 "268042.5 "1 / 4 "2 333 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 20660116 Fresing endefres 1/8 tomme diameter diamant 4 Fl
1 357 NOK / enhet