Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 200-2210 fløytebor, #2 borkronestørrelse, 1 5/16 tommer fløytelengde, #2 skaftdiameter | CT6XMV 34YH24

OSG 200-2210 fløytebor, #2 borkronestørrelse, 1 5/16 tomme fløytelengde, #2 skaftdiameter

På lager
Vare: CT6XMV Modell: 200-2210Kryssreferanse: 34YH24

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

400NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Bit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 200-2280 fløytebor, #1 borkronestørrelse, 1 5/16 tommer fløytelengde, #1 skaftdiameter | CT6XMM 34YH25 200-2280428NOK
OSG 200-1890 fløytebor, #12 borkronestørrelse, 1 3/16 tommer fløytelengde, #12 skaftdiameter | CT6XMN 34YH10 200-1890335NOK
OSG 200-1800 fløytebor, #15 borkronestørrelse, 1 1/8 tomme fløytelengde, #15 skaftdiameter | CT6XMP 34YH06 200-1800323NOK
OSG 200-1770 fløytebor, #16 borkronestørrelse, 1 1/8 tomme fløytelengde, #16 skaftdiameter | CT6XMQ 34YH04 200-1770322NOK
OSG 200-1772 Fløytebor, #16 Drill Størrelse, 29 mm Fløytelengde, #16 Skaft Dia | CT6XMR 34YH05 200-1772335NOK
OSG 200-1695 fløytebor, #18 borkronestørrelse, 1 1/16 tommer fløytelengde, #18 skaftdiameter | CT6XMT 34YH01 200-1695312NOK
OSG 200-1660 fløytebor, #19 borkronestørrelse, 1 1/16 tomme fløytelengde, #19 skaftdiameter | CT6XMU 34YG99 200-1660312NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 200-2210 fløytebor, #2 borkronestørrelse, 1 5/16 tomme fløytelengde, #2 skaftdiameter
400NOK / enhet