Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1974300 Straight Flute Tap, M12X1.25 Thread Size, 26 mm Thread Length, 85 mm Length | CT6XHU 6NVU7

OSG 1974300 Straight Flute Tap, M12X1.25 Gjengestørrelse, 26 mm Gjengelengde, 85 mm Lengde

På lager
Vare: CT6XHU Modell: 1974300Kryssref: 6NVU7

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

430NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 1650900 Straight Flute Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 11/16 tommer gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde, H3 | CT6WWJ 6VXX8 1650900143NOK
OSG 1651000 Straight Flute Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 11/16 tommer gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde, H3 | CT6WWK 6VXX9 1651000138NOK
OSG 1594900 Straight Flute Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 9/16 tommer gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6WWL 6VXW8 1594900130NOK
OSG 1024901 Straight Flute Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 9/16 tommer gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6WWM 4HKL6 1024901123NOK
OSG 1024900 Straight Flute Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 9/16 tommer gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CT6WWN 4HKL5 1024900113NOK
OSG 1025000 Straight Flute Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 9/16 tommer gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde, H3 | CT6WWP 4HKL7 1025000111NOK
OSG 1025001 Straight Flute Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 9/16 tommer gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde, H3 | CT6WWQ 4HKL8 1025001125NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1974300 Straight Flute Tap, M12X1.25 Gjengestørrelse, 26 mm Gjengelengde, 85 mm Lengde
430NOK / enhet