Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1736908 Spiral Point Tap Plug 5/16 Inch x 24 Ticn | AG4BZK 33XV78

OSG 1736908 Spiral Point Tap Plug 5/16 Tommer x 24 Ticn

På lager
Vare: AG4BZK Modell: 1736908Kryssreferanse: 33XV78

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
310NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishTiCN
Liste nummer300
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde2 23 / 32 "
Tonehøyde24
Grense for pitchdiameterH4
Shank Dia.0.318 "
Størrelse5 / 16 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishListe nummerStørrelsetråd LengdeGjengetypeMaterialeAntall fløyterPris
OSG 1759808 Spiral Point Tap Plug #8x32 Ticn | AG4AYR 33XU24 17598080.168 "TiCN312#83 / 4 "UNCVC-103344NOK
OSG 1759901 Spiral Point Tap Plug #8x32 S/o | AG4AYT 33XU25 17599010.168 "Dampoksid312#83 / 4 "UNCVC-103300NOK
OSG 1759908 Spiral Point Tap Plug #8x32 Ticn | AG4AYU 33XU26 17599080.168 "TiCN312#83 / 4 "UNCVC-103344NOK
OSG 1760001 Spiral Point Tap Plug #8x32 S/o | AG4AYV 33XU27 17600010.168 "Dampoksid312#83 / 4 "UNCVC-103300NOK
OSG 1760008 Spiral Point Tap Plug #8x32 Ticn | AG4AYW 33XU28 17600080.168 "TiCN312#83 / 4 "UNCVC-103353NOK
OSG 1750405 Spiral Point Tap Plug 4x0.70mm S/o | AG4AYX 33XV89 17504054.10mmDampoksid342M419mmMetrisk GrovHigh Speed ​​Steel-E3259NOK
OSG 1750705 Spiral Point Tap Plug 5x0.80mm S/o | AG4AYY 33XV90 17507055.00mmDampoksid342M522mmMetrisk GrovHigh Speed ​​Steel-E3291NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1736908 Spiral Point Tap Plug 5/16 Tommer x 24 Ticn
310NOK / enhet