Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1759808 Spiral Point Tap Plug #8x32 Ticn | AG4AYR 33XU24

OSG 1759808 Spiral Point Tap Plug #8x32 ​​Ticn

På lager
Vare: AG4AYR Modell: 1759808Kryssreferanse: 33XU24
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
344NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishTiCN
Liste nummer312
MaterialeVC-10
Antall fløyter3
Total lengde2.125 "
Tonehøyde32
Grense for pitchdiameterH2
Shank Dia.0.168 "
Størrelse#8
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.FinishListe nummerStørrelsetråd LengdeGjengetypeMaterialeAntall fløyterPris
OSG 1759901 Spiral Point Tap Plug #8x32 S/o | AG4AYT 33XU25 17599010.168 "Dampoksid312#83 / 4 "UNCVC-103300NOK
OSG 1759908 Spiral Point Tap Plug #8x32 Ticn | AG4AYU 33XU26 17599080.168 "TiCN312#83 / 4 "UNCVC-103344NOK
OSG 1760001 Spiral Point Tap Plug #8x32 S/o | AG4AYV 33XU27 17600010.168 "Dampoksid312#83 / 4 "UNCVC-103300NOK
OSG 1760008 Spiral Point Tap Plug #8x32 Ticn | AG4AYW 33XU28 17600080.168 "TiCN312#83 / 4 "UNCVC-103344NOK
OSG 1750405 Spiral Point Tap Plug 4x0.70mm S/o | AG4AYX 33XV89 17504054.10mmDampoksid342M419mmMetrisk GrovHigh Speed ​​Steel-E3259NOK
OSG 1750705 Spiral Point Tap Plug 5x0.80mm S/o | AG4AYY 33XV90 17507055.00mmDampoksid342M522mmMetrisk GrovHigh Speed ​​Steel-E3291NOK
OSG 1751005 Spiral Point Tap Plug 6 x 1.00mm S / o | AG4AYZ 33XV91 17510056.50mmDampoksid342M625mmMetrisk GrovHigh Speed ​​Steel-E3330NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1759808 Spiral Point Tap Plug #8x32 ​​Ticn
344NOK / enhet