Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1713301 Spiral Point Tap Plug 1/4 Inch x 28 S/o | AG4HVG 33ZH32

OSG 1713301 Spiral Point Tap Plug 1/4 Tommer x 28 S/o

På lager
Vare: AG4HVG Modell: 1713301Kryssreferanse: 33ZH32

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
353NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
Finish
Liste nummer301
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde2 23 / 32 "
Tonehøyde28
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.318 "
Størrelse1 / 4 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
GjengetypeSTI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1712401 Spiral Point Tap Plug #2x56 S/o | AG4HUN 33ZH14 171240121.875 "56H20.141 "#29 / 16 "589NOK
OSG 1712501 Spiral Point Tap Plug #4x40 S/o | AG4HUQ 33ZH16 171250122"40H20.141 "#411 / 16 "441NOK
OSG 1712601 Spiral Point Tap Plug #6x32 S/o | AG4HUR 33ZH18 171260132.375 "32H20.194 "#67 / 8 "351NOK
OSG 1712701 Spiral Point Tap Plug #6x32 S/o | AG4HUU 33ZH20 171270132.375 "32H30.194 "#67 / 8 "351NOK
OSG 1712801 Spiral Point Tap Plug #8x32 S/o | AG4HUW 33ZH22 171280132.375 "32H20.22 "#815 / 16 "345NOK
OSG 1712901 Spiral Point Tap Plug #8x32 S/o | AG4HUY 33ZH24 171290132.375 "32H30.22 "#815 / 16 "345NOK
OSG 1713001 Spiral Point Tap Plug #10x32 S/o | AG4HVA 33ZH26 171300132.5 "32H20.255 "#101"323NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1713301 Spiral Point Tap Plug 1/4 Tommer x 28 S/o
353NOK / enhet