Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1712701 Spiral Point Tap Plug #6x32 S/o | AG4HUU 33ZH20

OSG 1712701 Spiral Point Tap Plug #6x32 ​​S/o

På lager
Vare: AG4HUU Modell: 1712701Kryssreferanse: 33ZH20

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

351NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
Finish
Liste nummer301
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde2.375 "
Tonehøyde32
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.194 "
Størrelse#6
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
GjengetypeSTI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1712401 Spiral Point Tap Plug #2x56 S/o | AG4HUN 33ZH14 171240121.875 "56H20.141 "#29 / 16 "589NOK
OSG 1712501 Spiral Point Tap Plug #4x40 S/o | AG4HUQ 33ZH16 171250122"40H20.141 "#411 / 16 "441NOK
OSG 1712601 Spiral Point Tap Plug #6x32 S/o | AG4HUR 33ZH18 171260132.375 "32H20.194 "#67 / 8 "351NOK
OSG 1712801 Spiral Point Tap Plug #8x32 S/o | AG4HUW 33ZH22 171280132.375 "32H20.22 "#815 / 16 "345NOK
OSG 1712901 Spiral Point Tap Plug #8x32 S/o | AG4HUY 33ZH24 171290132.375 "32H30.22 "#815 / 16 "345NOK
OSG 1713001 Spiral Point Tap Plug #10x32 S/o | AG4HVA 33ZH26 171300132.5 "32H20.255 "#101"323NOK
OSG 1713101 Spiral Point Tap Plug #10x32 S/o | AG4HVC 33ZH28 171310132.5 "32H30.255 "#101"352NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1712701 Spiral Point Tap Plug #6x32 ​​S/o
351NOK / enhet