Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M VM-1.5X20 elektrisk tape 1-1/2 x 20 fot 7 Mil | AB9XCH 2FYU9

3M VM-1.5X20 elektrisk tape 1-1/2 x 20 fot 7 Mil

På lager
Vare: AB9XCH Modell: VM-1.5X20Kryssreferanse: 2FYU9
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
272NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk tape
AdhesiveGummi
FARGESvart
Lengde20ft.
MaterialeVinyl / mastikk
Maks. Spenning600
FormKontinuerlig rull
Temperaturområde0 grader til 100 grader F
Tykkelse7mil.
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.72
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3919905030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • UV-motstand (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
3M VM 4x10 elektrisk tape 4 x 10 fot 7 mil svart | AB9XCK 2FYV2 VM 4x1010ft.4"617NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M VM-1.5X20 elektrisk tape 1-1/2 x 20 fot 7 Mil
272NOK / enhet