3M VM 4x10 elektrisk tape 4 x 10 fot 7 mil svart | AB9XCK 2FYV2

3M VM 4x10 Elektrisk Tape 4 x 10 Fot 7 Mil Svart

På lager
Vare: AB9XCK Modell: VM 4x10Kryssreferanse: 2FYV2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

617NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk tape
AdhesiveGummi
FARGESvart
Lengde10ft.
MaterialeVinyl / mastikk
Maks. Spenning600
FormKontinuerlig rull
Temperaturområde0 grader til 100 grader F
Tykkelse7mil.
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.13
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3919905030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • UV-motstand (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
3M VM-1.5X20 elektrisk tape 1-1/2 x 20 fot 7 Mil | AB9XCH 2FYU9 VM-1.5X2020ft.1.5 "272NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M VM 4x10 Elektrisk Tape 4 x 10 Fot 7 Mil Svart
617NOK / enhet