Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1626003808 Forming Tap Forming 1/2 tomme x 20 V belegg | AG4GQG 33YZ97

OSG 1626003808 Forming Tap Forming 1/2 tommer x 20 V belegg

På lager
Vare: AG4GQG Modell: 1626003808Kryssreferanse: 33YZ97

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 682 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk
FinishV Belegg
Liste nummer16260
MaterialeHøyhastighets stål kobolt
Antall fløyter3
Total lengde100mm
Tonehøyde20
Grense for pitchdiameterH7
Shank Dia.0.429 "
Størrelse1 / 2 "
Trykk på StilForming
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 21 / 32 "
GjengetypeSTI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0878
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1626001308 Gjengekran # 8x36 V belegg | AG4FZN 33YZ72 162600130822 31 / 64 "36H20.22 "#815 / 16 "937NOK
OSG 1626001408 Tråddannende kran # 8x36 V belegg | AG4FZP 33YZ73 162600140822 31 / 64 "36H30.22 "#815 / 16 "937NOK
OSG 1626001508 Gjengeformkran #10x24 V Belegg | AG4FZQ 33YZ74 162600150832.75 "24H30.255 "#101"938NOK
OSG 1626001608 Gjengeformkran #10x24 V Belegg | AG4FZR 33YZ75 162600160832.75 "24H40.255 "#101"938NOK
OSG 1626001708 Tråddannende kran # 10x32 V belegg | AG4FZT 33YZ76 162600170832.75 "32H30.255 "#101"973NOK
OSG 1626000108 Gjengekran # 2x56 V belegg | AG4GNX 33YZ60 162600010821 49 / 64 "56H10.141 "#29 / 16 "856NOK
OSG 1626000208 Tråddannende kran # 2x56 V belegg | AG4GNY 33YZ61 162600020821 49 / 64 "56H20.141 "#29 / 16 "892NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1626003808 Forming Tap Forming 1/2 tommer x 20 V belegg
2 682 NOK / enhet