Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 147901 Spiralfløytekranbunn 1/2 tomme x 20 S/o | AG4HCD 33ZD38

OSG 147901 Spiralfløytekranbunn 1/2 tommer x 20 S/o

På lager
Vare: AG4HCD Modell: 147901Kryssreferanse: 33ZD38
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
2 065 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
Finish
Liste nummer302
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter4
Total lengde3.593
Tonehøyde20
Grense for pitchdiameterH4
Shank Dia.0.429 "
Størrelse1 / 2 "
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 21 / 32 "
GjengetypeSTI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilFinishAntall fløytertråd LengdeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Pris
OSG 145901 Spiral Flute Tap Bottom # 10x32 S / o | AG4GQQ 33ZC97 145901Bunn31"2.5 "32H40.255 "540NOK
OSG 146001 Spiral Flute Tap Bottom 1/4 inch x 20 S / o | AG4GQT 33ZC99 146001Bunn31.125 "2 23 / 32 "20H20.318 "602NOK
OSG 146101 Spiralfløytebunnbunn 1/4 tommer x 20 S/o | AG4GQV 33ZD02 146101Bunn31.125 "2 23 / 32 "20H30.318 "645NOK
OSG 146201 Spiral Flute Tap Bottom 1/4 inch x 28 S / o | AG4GQW 33ZD04 146201Bunn31.125 "2 23 / 32 "28H20.318 "602NOK
OSG 146301 Spiral Flute Tap Bottom 1/4 inch x 28 S / o | AG4GQY 33ZD06 146301Bunn31.125 "2 23 / 32 "28H30.318 "620NOK
OSG 144701 Spiral Flute Tap Bottom # 2x56 S / o | AG4GZW 33ZC73 144701Bunn29 / 16 "1.875 "56H20.141 "866NOK
OSG 144801 Spiral Flute Tap Bottom # 4x40 S / o | AG4GZY 33ZC75 144801Bunn311 / 16 "2"40H20.141 "677NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 147901 Spiralfløytekranbunn 1/2 tommer x 20 S/o
2 065 NOK / enhet