Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1410100805 Forming Tap Tap Forming M2.5-0.45mm Tin | AG3ZDB 33WZ40

OSG 1410100805 Forming Tap Forming M2.5-0.45 mm tinn

På lager
Vare: AG3ZDB Modell: 1410100805Kryssreferanse: 33WZ40
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
337NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk
FinishTinn
Liste nummer14101
MaterialeHøyhastighets stål kobolt
Antall fløyter2
Total lengde46mm
Tonehøyde0.45mm
Grense for pitchdiameterD3
Shank Dia.3.58mm
StørrelseM2.5
Trykk på StilForming
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde13mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeFinishAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelsePris
OSG 1410100801 Forming Tap Forming M2.5-0.45mm S / o | AG3ZDA 33WZ39 141010080113mmDampoksid246mm0.45mmD33.58mmM2.5304NOK
OSG 1410100901 Forming Tap Forming M2.5-0.45mm S / o | AG3ZDE 33WZ43 141010090113mmDampoksid246mm0.45mmD53.58mmM2.5321NOK
OSG 1410100905 Forming Tap Tap Forming M2.5-0.45mm Tin | AG3ZDF 33WZ44 141010090513mmTinn246mm0.45mmD53.58mmM2.5348NOK
OSG 1410101801 Forming Tap Forming M3.5-0.60mm S / o | AG3ZDT 33WZ55 141010180117mmDampoksid351mm0.60mmD43.58mmM3.5194NOK
OSG 1410101805 Formkran Forming M3.5-0.60mm Tinn | AG3ZDU 33WZ56 141010180517mmTinn351mm0.60mmD43.58mmM3.5267NOK
OSG 1410101901 Forming Tap Forming M3.5-0.60mm S / o | AG3ZDX 33WZ59 141010190117mmDampoksid351mm0.60mmD63.58mmM3.5193NOK
OSG 1410101905 Forming Tap Forming M3.5-0.60mm Tinn | AG3ZDY 33WZ60 141010190517mmTinn351mm0.60mmD63.58mmM3.5258NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1410100805 Forming Tap Forming M2.5-0.45 mm tinn
337NOK / enhet