Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1400157005 Gjengeforming Tappforming 3/4 tomme x 16 tinn | AG3ZCE 33WZ19

OSG 1400157005 Trådforming Tappforming 3/4 tommer x 16 tinn

På lager
Vare: AG3ZCE Modell: 1400157005Kryssreferanse: 33WZ19
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
1 257 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk
FinishTinn
Liste nummer14001
MaterialeHøyhastighets stål kobolt
Antall fløyter4
Total lengde4.25 "
Tonehøyde16
Grense for pitchdiameterH14
Shank Dia.0.59 "
Størrelse3 / 4 "
Trykk på StilForming
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1688
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.07
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseFinishListe nummertråd LengdeGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydePris
OSG 1400107700 Trådannende kranforming # 5-40 Bright | AG3NRM 33PD41 1400107700#5Bright140015 / 8 "UNC21 15 / 16 "40239NOK
OSG 1400150905 Gjengedannende kranforming 5/8 tommer - 11 tinn | AG3NRN 33PD42 14001509055 / 8 "Tinn140011 13 / 16 "UNC43 13 / 16 "111 028 NOK
OSG 1400100105 Trådannende kranforming # 0-80 Tinn | AG3UDL 33VX18 1400100105#0Tinn140015 / 16 "UNF21.625 "80283NOK
OSG 1400100108 Tråddannende kranforming # 0-80 Ticn | AG3UDM 33VX19 1400100108#0TiCN140015 / 16 "UNF21.625 "80290NOK
OSG 1400100400 Trådannende kranforming # 0-80 Bright | AG3UDN 33VX20 1400100400#0Bright140015 / 16 "UNF21.625 "80258NOK
OSG 1400100401 Gjengeforming Trykk Forming #0-80 S/o | AG3UDP 33VX21 1400100401#0Dampoksid140015 / 16 "UNF21.625 "80258NOK
OSG 1400100405 Gjengeforming Tappeform #0-80 Tinn | AG3UDQ 33VX22 1400100405#0Tinn140015 / 16 "UNF21.625 "80289NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1400157005 Trådforming Tappforming 3/4 tommer x 16 tinn
1 257 NOK / enhet