Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1400134301 Forming Tap Forming 5/16 Inch x 24 S/o | AG3XJP 33WL05

OSG 1400134301 Forming Tap Forming 5/16 tommer x 24 S/o

På lager
Vare: AG3XJP Modell: 1400134301Kryssreferanse: 33WL05

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk
FinishDampoksid
Liste nummer14001
MaterialeHøyhastighets stål kobolt
Antall fløyter3
Total lengde2 23 / 32 "
Tonehøyde24
Grense for pitchdiameterH9
Shank Dia.0.318 "
Størrelse5 / 16 "
Trykk på StilForming
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0248
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeFinishAntall fløyterGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Pris
OSG 1400144008 Forming Tap Forming 1/2 tomme x 13 Ticn | AG3WDU 33WN55 14001440081 21 / 32 "TiCN3UNC3.375 "13H80.367 "634NOK
OSG 1400147205 Forming Tap Forming 9/16 tommer x 12 tinn | AG3WDY 33WP35 14001472051 21 / 32 "Tinn3UNC3.59312H40.429 "991NOK
OSG 1400147301 Forming Tap Forming 9/16 tommer x 12 S/o | AG3WEB 33WP38 14001473011 21 / 32 "Dampoksid3UNC3.59312H50.429 "802NOK
OSG 1400147305 Forming Tap Forming 9/16 tommer x 12 tinn | AG3WEC 33WP39 14001473051 21 / 32 "Tinn3UNC3.59312H50.429 "991NOK
OSG 1400150208 Forming Tap Forming 5/8 tommer x 11 Ticn | AG3WED 33WR21 14001502081 13 / 16 "TiCN4UNC3 13 / 16 "11H70.48 "1 028 NOK
OSG 1400150308 Forming Tap Forming 5/8 tommer x 11 Ticn | AG3WEH 33WR25 14001503081 13 / 16 "TiCN4UNC3 13 / 16 "11H80.48 "1 028 NOK
OSG 1400125608 Forming Tap Forming 1/4 tomme x 20 Ticn | AG3WXP 33WH47 14001256081"TiCN3UNC2.5 "20H50.255 "277NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1400134301 Forming Tap Forming 5/16 tommer x 24 S/o
223NOK / enhet