Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2002-BLANK øyebolt, blank uten skulder, 5/16 X 1-1/8 tommers størrelse | AD3BPT 3XTG9

KEN FORGING K2002-BLANK øyebolt, blank uten skulder, 5/16 X 1-1/8 tommers størrelse

På lager
Vare: AD3BPT Modell: K2002-BLANKKryssreferanse: 3XTG9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.7 / 8 "
Øye utenfor Dia.1.437 "
ØyebolttypeBlank uten skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde2.625 "
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlengde1.125 "
System for målinginch
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2002-BLANK øyebolt, blank uten skulder, 5/16 X 1-1/8 tommers størrelse
65NOK / enhet