Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1313501 Pipe Taper Taper 2-11.5 S/O 7 Flutes | AH3ZFN 33ZM21

OSG 1313501 Pipe Taper Taper 2-11.5 S/O 7 Flutes

På lager
Vare: AH3ZFN Modell: 1313501Kryssreferanse: 33ZM21

Få tak i det Mai 6, mandag
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
5 782 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek
DimensjonstypePipe
FinishOxide
Liste nummer118
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter7
Antall stykker1
Total lengde4.5 "
Shank Dia.1.875 "
Trykk på StilPipe
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse2 "-11-1 / 2
GjengetypeNPTF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5322
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62

Produktdetaljer:

    • Trykk på gruppering: Trykk på
    • Grensediameter: Ikke vurdert

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeDimensjonstypeFinishTrådstørrelseGjengetypeListe nummerAntall fløyterTotal lengdePris
OSG 1014601 Straight Flute Tap Plug #8-36 S/O 4 Flutes | AH3ZEU 33YR82 10146013 / 4 "inchOxide# 8-36UNF10242.125 "121NOK
OSG 2985605 1/4 Inch -20 Tap, Bottoming, 3 Flutes, High Speed ​​Steel, TiN Tap Finish | CD2HEE 2LYA5 29856051"inchTinn1 / 4-20UNC298I32.5 "277NOK
OSG 2985505 10-32 Tap, bunn, 3 fløyter, høyhastighets stål, TiN Tap Finish | CD2HEF 2LYA8 29855057 / 8 "inchTinn# 10-32UNF298I32.375 "263NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1313501 Pipe Taper Taper 2-11.5 S/O 7 Flutes
5 782 NOK / enhet