Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1311900803 Spiral Point Tap Modified Bottoming 8 x 1.25mm Nitride | AG3NRF 33PD35

OSG 1311900803 Spiral Point Tap Modified Bottoming 8 x 1.25 mm Nitride

På lager
Vare: AG3NRF Modell: 1311900803Kryssreferanse: 33PD35
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
516NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
Finishnitrid
Liste nummer13119
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde90mm
Tonehøyde1.25mm
Grense for pitchdiameterD5
Shank Dia.6.00mm
StørrelseM8
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde29mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207504060

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilSakListe nummertråd LengdeGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterPris
OSG 1101600303 Spiral Point Tap Plug #6x32 Nitride | AG3NPM 33PC94 1101600303StøpselSpiral Point Tap1101611 / 16 "UNC2 13 / 64 "32H3234NOK
OSG 1301901303 Spiral Point Tap Modified Bottoming 3/8 Inch x 16 Nitride | AG3NQX 33PD27 1301901303Modifisert bunnfallSpiral Point Tap130191.25 "UNC3 15 / 16 "16H3496NOK
OSG 1311900503 Spiral Point Tap Modified Bottoming 6 x 1.00mm Nitride | AG3NRE 33PD34 1311900503Modifisert bunnfallSpiral Point Tap1311925mmMetrisk Grov80mm1.00mmD5455NOK
OSG 2402703 Straight Flute Tap Plug #10x32 Nitride | AG3NTT 33PD71 2402703StøpselRett fløytekran2407 / 8 "UNF2.375 "32H3223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1311900803 Spiral Point Tap Modified Bottoming 8 x 1.25 mm Nitride
516NOK / enhet