Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1101600303 Spiral Point Tap Plug #6x32 Nitride | AG3NPM 33PC94

OSG 1101600303 Spiral Point Tap Plug #6x32 Nitride

På lager
Vare: AG3NPM Modell: 1101600303Kryssreferanse: 33PC94

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
234NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
Finishnitrid
Liste nummer11016
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde2 13 / 64 "
Tonehøyde32
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.11 "
Størrelse#6
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde11 / 16 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207504060

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilSakListe nummertråd LengdeGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterPris
OSG 1301901303 Spiral Point Tap Modified Bottoming 3/8 Inch x 16 Nitride | AG3NQX 33PD27 1301901303Modifisert bunnfallSpiral Point Tap130191.25 "UNC3 15 / 16 "16H3496NOK
OSG 1311900503 Spiral Point Tap Modified Bottoming 6 x 1.00mm Nitride | AG3NRE 33PD34 1311900503Modifisert bunnfallSpiral Point Tap1311925mmMetrisk Grov80mm1.00mmD5455NOK
OSG 1311900803 Spiral Point Tap Modified Bottoming 8 x 1.25mm Nitride | AG3NRF 33PD35 1311900803Modifisert bunnfallSpiral Point Tap1311929mmMetrisk Grov90mm1.25mmD5516NOK
OSG 2402703 Straight Flute Tap Plug #10x32 Nitride | AG3NTT 33PD71 2402703StøpselRett fløytekran2407 / 8 "UNF2.375 "32H3223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1101600303 Spiral Point Tap Plug #6x32 Nitride
234NOK / enhet