Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1311602301 Spiralfløytekran Modifisert bunn 16x2.00mm S/o | AG3NRB 33PD31

OSG 1311602301 Spiralfløytekran Modifisert bunn 16x2.00 mm S/o

På lager
Vare: AG3NRB Modell: 1311602301Kryssreferanse: 33PD31
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
1 531 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishDampoksid
Liste nummer13116
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter4
Total lengde110mm
Tonehøyde2.00mm
Grense for pitchdiameterD17
Shank Dia.9.20mm
StørrelseM16
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde46mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0968
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8207406000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseSakListe nummerTrykk på Stiltråd LengdeGjengetypeAntall fløyterTotal lengdePris
OSG 1311700101 Spiralfløytekran Modifisert bunn 20x2.50mm S/o | AG3NRC 33PD32 1311700101M20Spiralfløytekran13117Modifisert bunnfall51mmMetrisk Grov4140mm2 343 NOK
OSG 1311700801 Spiralfløytekran Modifisert bunning 30x3.50mm S/o | AG3NRD 33PD33 1311700801M30Spiralfløytekran13117Modifisert bunnfall65mmMetrisk Grov4180mm5 074 NOK
OSG 1729201 Spiral Point Tap Plug 3/8 Inch x 16 S/o | AG3NTG 33PD61 17292013 / 8 "Spiral Point Tap300Støpsel1.25 "UNC32 15 / 16 "348NOK
OSG 1735305 Pipe Tap Pipe 1/4 Tommer x 18 S/o | AG3NTH 33PD62 17353051 / 4 "Rør Trykk308Pipe1 1 / 16 "PT42.437 "861NOK
OSG 2823401 Spiral Point Tap Plug #10x24 S/o | AG3NTZ 33PD77 2823401#10Spiral Point Tap280Støpsel7 / 8 "UNC32.375 "217NOK
OSG 2846801 Spiral Point Tap Plug 1-1/2 Inch x 12 S/o | AG3NUA 33PD78 28468011.5 "Spiral Point Tap280Støpsel3"UNF46.375 "7 927 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1311602301 Spiralfløytekran Modifisert bunn 16x2.00 mm S/o
1 531 NOK / enhet