Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1729201 Spiral Point Tap Plug 3/8 Inch x 16 S/o | AG3NTG 33PD61

OSG 1729201 Spiral Point Tap Plug 3/8 Tommer x 16 S/o

På lager
Vare: AG3NTG Modell: 1729201Kryssreferanse: 33PD61
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
348NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishDampoksid
Liste nummer300
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde2 15 / 16 "
Tonehøyde16
Grense for pitchdiameterH7
Shank Dia.0.286 "
Størrelse3 / 8 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0248
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207504060

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseSakListe nummerTrykk på Stiltråd LengdeGjengetypeAntall fløyterTotal lengdePris
OSG 1311602301 Spiralfløytekran Modifisert bunn 16x2.00mm S/o | AG3NRB 33PD31 1311602301M16Spiralfløytekran13116Modifisert bunnfall46mmMetrisk Grov4110mm1 531 NOK
OSG 1311700101 Spiralfløytekran Modifisert bunn 20x2.50mm S/o | AG3NRC 33PD32 1311700101M20Spiralfløytekran13117Modifisert bunnfall51mmMetrisk Grov4140mm2 343 NOK
OSG 1311700801 Spiralfløytekran Modifisert bunning 30x3.50mm S/o | AG3NRD 33PD33 1311700801M30Spiralfløytekran13117Modifisert bunnfall65mmMetrisk Grov4180mm5 074 NOK
OSG 1735305 Pipe Tap Pipe 1/4 Tommer x 18 S/o | AG3NTH 33PD62 17353051 / 4 "Rør Trykk308Pipe1 1 / 16 "PT42.437 "861NOK
OSG 2823401 Spiral Point Tap Plug #10x24 S/o | AG3NTZ 33PD77 2823401#10Spiral Point Tap280Støpsel7 / 8 "UNC32.375 "217NOK
OSG 2846801 Spiral Point Tap Plug 1-1/2 Inch x 12 S/o | AG3NUA 33PD78 28468011.5 "Spiral Point Tap280Støpsel3"UNF46.375 "7 927 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1729201 Spiral Point Tap Plug 3/8 Tommer x 16 S/o
348NOK / enhet