Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1301902103 Spiral Point Tap Modified Bottoming 1/2 Inch x 20 Nitride | AG4AXT 33XM11

OSG 1301902103 Spiralpunktkran Modifisert bunn 1/2 tomme x 20 nitrid

På lager
Vare: AG4AXT Modell: 1301902103Kryssreferanse: 33XM11
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
859NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
Finishnitrid
Liste nummer13019
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde110mm
Tonehøyde20
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.367 "
Størrelse1 / 2 "
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 21 / 32 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1301900103 Spiral Point Tap Modified Bottoming #2x56 Nitride | AG4AWX 33XL91 1301900103UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#27 / 16 "611NOK
OSG 1301900203 Spiral Point Tap Modified Bottoming # 4x40 Nitride | AG4AWY 33XL92 1301900203UNC22 13 / 64 "40H20.141 "#49 / 16 "387NOK
OSG 1301900303 Spiral Point Tap Modified Bottoming # 6x32 Nitride | AG4AWZ 33XL93 1301900303UNC32 13 / 64 "32H30.141 "#611 / 16 "320NOK
OSG 1301900403 Spiral Point Tap Modified Bottoming # 8x32 Nitride | AG4AXA 33XL94 1301900403UNC32 31 / 64 "32H30.168 "#83 / 4 "320NOK
OSG 1301900503 Spiral Point Tap Modified Bottoming #10x24 Nitride | AG4AXB 33XL95 1301900503UNC32.75 "24H30.194 "#107 / 8 "315NOK
OSG 1301900603 Spiral Point Tap Modified Bottoming # 10x32 Nitride | AG4AXC 33XL96 1301900603UNF32.75 "32H30.194 "#107 / 8 "327NOK
OSG 1301900703 Spiral Point Tap Modified Bottoming 1/4 inch x 20 Nitride | AG4AXD 33XL97 1301900703UNC380mm20H30.255 "1 / 4 "1"348NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1301902103 Spiralpunktkran Modifisert bunn 1/2 tomme x 20 nitrid
859NOK / enhet