Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1301301008 Spiral Flute Tap Bottoming 3/8 inch x 24 V Coating | AG3NQW 33PD26

OSG 1301301008 Spiralfløytekranbunn 3/8 tommer x 24 V belegg

På lager
Vare: AG3NQW Modell: 1301301008Kryssreferanse: 33PD26
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
946NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishV Belegg
Liste nummer13013
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde3 15 / 16 "
Tonehøyde24
Grense for pitchdiameter2B
Shank Dia.0.286 "
Størrelse3 / 8 "
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207406000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseSakListe nummerTrykk på Stiltråd LengdeGjengetypeAntall fløyterTotal lengdePris
OSG 1111700308 Spiral Point Tap Plug 4 x 0.70mm V Belegg | AG3NPZ 33PD06 1111700308M4Spiral Point Tap11117Støpsel19mmMetrisk Grov363mm383NOK
OSG 1111700808 Spiral Point Tap Plug 8 x 1.25 mm V Coating | AG3NQA 33PD07 1111700808M8Spiral Point Tap11117Støpsel29mmMetrisk Grov390mm618NOK
OSG 1311300808 Spiralfløytekran Bottoming 10x1.50mm V Coating | AG3NQZ 33PD29 1311300808M10Spiralfløytekran13113Bunn32mmMetrisk Grov4100mm1 233 NOK
OSG 1311301508 Spiral Flute Tap Tapoming 16x2.00mm V Coating | AG3NRA 33PD30 1311301508M16Spiralfløytekran13113Bunn46mmMetrisk Grov4110mm2 108 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1301301008 Spiralfløytekranbunn 3/8 tommer x 24 V belegg
946NOK / enhet