Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1111700808 Spiral Point Tap Plug 8 x 1.25 mm V Coating | AG3NQA 33PD07

OSG 1111700808 Spiral Point Tap Plug 8 x 1.25 mm V-belegg

På lager
Vare: AG3NQA Modell: 1111700808Kryssreferanse: 33PD07
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
618NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishV Belegg
Liste nummer11117
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde90mm
Tonehøyde1.25mm
Grense for pitchdiameterD5
Shank Dia.6.00mm
StørrelseM8
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde29mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0338
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207504060

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseSakListe nummerTrykk på Stiltråd LengdeGjengetypeAntall fløyterTotal lengdePris
OSG 1111700308 Spiral Point Tap Plug 4 x 0.70mm V Belegg | AG3NPZ 33PD06 1111700308M4Spiral Point Tap11117Støpsel19mmMetrisk Grov363mm383NOK
OSG 1301301008 Spiral Flute Tap Bottoming 3/8 inch x 24 V Coating | AG3NQW 33PD26 13013010083 / 8 "Spiralfløytekran13013Bunn1.25 "UNF33 15 / 16 "946NOK
OSG 1311300808 Spiralfløytekran Bottoming 10x1.50mm V Coating | AG3NQZ 33PD29 1311300808M10Spiralfløytekran13113Bunn32mmMetrisk Grov4100mm1 233 NOK
OSG 1311301508 Spiral Flute Tap Tapoming 16x2.00mm V Coating | AG3NRA 33PD30 1311301508M16Spiralfløytekran13113Bunn46mmMetrisk Grov4110mm2 108 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1111700808 Spiral Point Tap Plug 8 x 1.25 mm V-belegg
618NOK / enhet