Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1105300608 Straight Flute Tap Bottoming 12x1.75mm Ticn | AG3NPW 33PD03

OSG 1105300608 Straight Flute Tap Bottoming 12x1.75mm Ticn

På lager
Vare: AG3NPW Modell: 1105300608Kryssreferanse: 33PD03
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
1 218 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishTiCN
Liste nummer11053
MaterialeVC-10
Antall fløyter4
Total lengde110mm
Tonehøyde1.75mm
Grense for pitchdiameterD6
Shank Dia.6.90mm
StørrelseM12
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde42mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0832
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207406000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseSakListe nummertråd LengdeGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydePris
OSG 1005300108 Oljekran Bottoming 1/4 Inch x 20 Ticn | AG3MZM 33PC80 10053001081 / 4 "Oljekran100531"UNC43.156 "20820NOK
OSG 1005300208 Oljekran Bottoming 1/4 Inch x 20 Ticn | AG3MZN 33PC81 10053002081 / 4 "Oljekran100531"UNC43.156 "20941NOK
OSG 1005300408 Oljekran Bottoming 5/16 inch x 18 Ticn | AG3MZP 33PC82 10053004085 / 16 "Oljekran100531.125 "UNC43 35 / 64 "181 014 NOK
OSG 1005300708 Oljekran Bottoming 3/8 Inch x 16 Ticn | AG3MZQ 33PC83 10053007083 / 8 "Oljekran100531.25 "UNC43 15 / 16 "16990NOK
OSG 1005300808 Oljekran bunnen 3/8 tommer x 16 Ticn | AG3MZR 33PC84 10053008083 / 8 "Oljekran100531.25 "UNC43 15 / 16 "16996NOK
OSG 1005301508 Oljekran Bottoming 1/2 Inch x 13 Ticn | AG3NPC 33PC85 10053015081 / 2 "Oljekran100531 21 / 32 "UNC44 21 / 64 "131 380 NOK
OSG 1105300108 Straight Flute Tap Bottoming 6 x 1.00mm Ticn | AG3NPT 33PC99 1105300108M6Rett fløytekran1105325mmMetrisk Grov380mm1.00mm929NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1105300608 Straight Flute Tap Bottoming 12x1.75mm Ticn
1 218 NOK / enhet