Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1005300408 Oljekran Bottoming 5/16 inch x 18 Ticn | AG3MZP 33PC82

OSG 1005300408 Oljekranbunn 5/16 tommer x 18 Ticn

På lager
Vare: AG3MZP Modell: 1005300408Kryssreferanse: 33PC82
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
1 014 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljekran
FinishTiCN
Liste nummer10053
MaterialeVC-10
Antall fløyter4
Total lengde3 35 / 64 "
Tonehøyde18
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.238 "
Størrelse5 / 16 "
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207406000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseSakListe nummertråd LengdeGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydePris
OSG 1005300108 Oljekran Bottoming 1/4 Inch x 20 Ticn | AG3MZM 33PC80 10053001081 / 4 "Oljekran100531"UNC43.156 "20820NOK
OSG 1005300208 Oljekran Bottoming 1/4 Inch x 20 Ticn | AG3MZN 33PC81 10053002081 / 4 "Oljekran100531"UNC43.156 "20941NOK
OSG 1005300708 Oljekran Bottoming 3/8 Inch x 16 Ticn | AG3MZQ 33PC83 10053007083 / 8 "Oljekran100531.25 "UNC43 15 / 16 "16990NOK
OSG 1005300808 Oljekran bunnen 3/8 tommer x 16 Ticn | AG3MZR 33PC84 10053008083 / 8 "Oljekran100531.25 "UNC43 15 / 16 "16996NOK
OSG 1005301508 Oljekran Bottoming 1/2 Inch x 13 Ticn | AG3NPC 33PC85 10053015081 / 2 "Oljekran100531 21 / 32 "UNC44 21 / 64 "131 380 NOK
OSG 1105300108 Straight Flute Tap Bottoming 6 x 1.00mm Ticn | AG3NPT 33PC99 1105300108M6Rett fløytekran1105325mmMetrisk Grov380mm1.00mm929NOK
OSG 1105300208 Straight Flute Tap Bottoming 8 x 1.25mm Ticn | AG3NPU 33PD01 1105300208M8Rett fløytekran1105329mmMetrisk Grov490mm1.25mm997NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1005300408 Oljekranbunn 5/16 tommer x 18 Ticn
1 014 NOK / enhet