Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1005302408 Straight Flute Tap Bottoming 5/8 tommer x 18 Ticn | AG4EEE 33YJ71

OSG 1005302408 Straight Flute Tap Bottoming 5/8 tommer x 18 Ticn

På lager
Vare: AG4EEE Modell: 1005302408Kryssreferanse: 33YJ71
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
1 698 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishTiCN
Liste nummer10053
MaterialeVC-10
Antall fløyter5
Total lengde100mm
Tonehøyde18
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.48 "
Størrelse5 / 8 "
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 13 / 16 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0922
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdeGjengetypePris
OSG 1005302508 Straight Flute Tap Bottoming 5/8 tommer x 18 Ticn | AG4EEF 33YJ72 1005302508100mm18H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF1 698 NOK
OSG 1005302608 Straight Flute Tap Bottoming 3/4 tomme x 10 Ticn | AG4EEG 33YJ73 1005302608125mm10H30.59 "3 / 4 "2"UNC2 209 NOK
OSG 1005302708 Straight Flute Tap Bottoming 3/4 tommer x 10 Ticn | AG4EEH 33YJ74 1005302708125mm10H50.59 "3 / 4 "2"UNC2 209 NOK
OSG 1005302808 Straight Flute Tap Bottoming 3/4 tomme x 16 Ticn | AG4EEJ 33YJ75 1005302808110mm16H30.59 "3 / 4 "2"UNF2 495 NOK
OSG 1005302908 Straight Flute Tap Bottoming 3/4 tomme x 16 Ticn | AG4EEK 33YJ76 1005302908110mm16H50.59 "3 / 4 "2"UNF2 209 NOK
OSG 1005303008 Straight Flute Tap Bottoming 7/8 tommer x 9 Ticn | AG4EEL 33YJ77 1005303008140mm9H30.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC3 209 NOK
OSG 1005303108 Straight Flute Tap Bottoming 7/8 inch x 9 Ticn | AG4EEM 33YJ78 1005303108140mm9H50.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC3 209 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1005302408 Straight Flute Tap Bottoming 5/8 tommer x 18 Ticn
1 698 NOK / enhet