Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORBECO DT012-04 Dt-kassett Naoh 1.600 N | AA6ZQU 15G039

ORBECO DT012-04 Dt Cartridge Naoh 1.600 N

På lager
Vare: AA6ZQU Modell: DT012-04Kryssref.: 15G039

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
444NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDT kassett, NaOH, 1.600 N
UnderkategoriDigital titratorpatron
typenReagenser og påfyll

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3822005090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ORBECO DT012-01 Dt-kassett Naoh 0.1600 N | AA6ZQQ 15G036 DT012-01DT kassett, NaOH, 0.1600 N469NOK
ORBECO DT012-02 Dt-kassett Naoh 0.3636 N | AA6ZQR 15G037 DT012-02DT kassett, NaOH, 0.3636 N453NOK
ORBECO DT012-03 Dt Cartridge Naoh 0.9274 N | AA6ZQT 15G038 DT012-03DT kassett, NaOH, 0.9274 N482NOK
ORBECO DT012-05 Dt Cartridge Naoh 3.636 N | AA6ZQV 15G040 DT012-05DT kassett, NaOH, 3.636 N462NOK
ORBECO DT012-06 Dt-kassett Naoh 8.00 N | AA6ZQW 15G041 DT012-06DT kassett, NaOH, 8.00 N469NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORBECO DT012-04 Dt Cartridge Naoh 1.600 N
444NOK / enhet