Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ONSRUD 63-602 Routing End Mill Up Spiral O 1/16 1/4 | AD8KFQ 4KPT2

ONSRUD 63-602 Fresing endefres opp spiral O 1/16 1/4

På lager
Vare: AD8KFQ Modell: 63-602Kryssreferanse: 4KPT2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

547NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing End Mill
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter1 / 16 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
SluttstilSquare
Finishubestrøket
KlasseHigh Performance
Helix vinkel22 Degrees
Klippelengde1 / 4 "
Liste nummer63-600
MaterialeCarbide
Antall fløyter1
Total lengde1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
typenOppskåret spiral O-fløyte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellListe nummerDiameterDimensjonstypeMaterialeAntall fløyterTotal lengdeRadiusShank Dia.Pris
ONSRUD 62-816 Freseende endefresliste # 3 Mm | AA4AEV 12A944 62-81662-8163mmMetricCarbide164mm-6.00mm639NOK
ONSRUD 62-824 Fresing endefres Liste # 4 Mm | AA4AEW 12A945 62-82462-8244mmMetricCarbide164mm-6.00mm639NOK
ONSRUD 62-830 Fresing endefres Liste # 5 Mm | AA4AEX 12A946 62-83062-8305mmMetricCarbide164mm-6.00mm604NOK
ONSRUD 62-840 freseende endefresliste # 6 Mm | AA4AEY 12A947 62-84062-8406mmMetricCarbide176mm-6.00mm760NOK
ONSRUD 62-842 freseende endefresliste # 6 Mm | AA4AEZ 12A948 62-84262-8426mmMetricCarbide176mm-6.00mm702NOK
ONSRUD 62-844 Freseende endefresliste # 8 Mm | AA4AFA 12A949 62-84462-8448mmMetricCarbide164mm-8.00mm816NOK
ONSRUD 62-846 Freseende endefresliste # 8 Mm | AA4AFB 12A950 62-84662-8468mmMetricCarbide176mm-8.00mm782NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ONSRUD 63-602 Fresing endefres opp spiral O 1/16 1/4
547NOK / enhet