Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON LY3-DC24 Relé 11pin 3pdt 10a 24vdc | AE7ZNX 6C879

OMRON LY3-DC24 Relé 11pin 3pdt 10a 24vdc

På lager
Vare: AE7ZNX Modell: LY3-DC24Kryssreferanse: 6C879

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

260NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeSquare
Spole VA-vurdering1.4
Spole volt24 VDC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10
Kontakt skjema3PDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Kontaktvurdering10A @ 120VAC / 24VDC
MonteringFirkantet stikkontakt
Pins11
Trykk for å testeHåndbok
SocketMfr. Nr. PTF11A
StikkontaktkodeE
StatusindikatorNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8536490080
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellPinsBase TypeSpole VA-vurderingTrykk for å testeSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialePris
OMRON G2R-1-SN-DC24(S) Relé 5-pins Spdt 10a 24vdc | AB4HUL 1YCK8 G2R-1-SN-DC24 (S)5Square0.53HåndbokMfr. Nr. P2RF-05-E10SPDTSølvlegering188NOK
OMRON MJN1C-N-DC24 Relé 5-pins Spdt 10a 24vdc | AB4HUR 1YCL4 MJN1C-N-DC245Square1.2HåndbokMfr. Nr. PTF11PC10SPDTSølvlegering419NOK
OMRON LY1N-DC24 Relé 8-pins Spdt 15a 24vdc | AB4HUX 1YCL9 LY1N-DC248Square0.9HåndbokMfr. Nr. PTF08A-E15SPDTSølvlegering168NOK
OMRON G2R-2-SN-DC24(S) Relé 8-pinners Dpdt 5a 24vdc | AB4HVC 1YCN5 G2R-2-SN-DC24 (S)8Square0.53HåndbokMfr. Nr. P2RF-08-E5DPDTSølvlegering183NOK
OMRON LY2N-DC24 Relé 8-pinners Dpdt 10a 24vdc | AB4HVH 1YCP1 LY2N-DC248Square0.9HåndbokMfr. Nr. PTF08A-E10DPDTSølvlegering202NOK
OMRON MJN2C-N-DC24 Relé 8-pins Dpdt 10a 24vdc | AB4HVK 1YCP3 MJN2C-N-DC248Square1.2HåndbokMfr. Nr. PTF11PC10DPDTSølvlegering414NOK
OMRON MY2N-DC24(S) Relé 8-pinners Dpdt 10a 24vdc | AB4HVQ 1YCP8 MY2N-DC24 (S)8Square0.9HåndbokMfr. Nr. PYF08A-E10DPDTSølv nikkel135NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON LY3-DC24 Relé 11pin 3pdt 10a 24vdc
260NOK / enhet