MANITOWOC D570 stasjonær isoppbevaringskasse, 532 kg. Lagringskapasitet, 30 x 50 x 34 tommers størrelse | CD2PGT 458K32

MANITOWOC D570 stasjonær isoppbevaringsbeholder, 532 pund. Lagringskapasitet, 30 x 50 x 34 tommer størrelse

På lager
Vare: CD2PGT Modell: D570Kryssref: 458K32

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 965 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsoppbevaringskasse
Byråets samsvarAHRI, NSF
Dør TypeSnu opp
FinishRustfritt stål
Generell dybde34 "
Total høyde50 "
Samlet bredde30 "
Lagringskapasitet532 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.05

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeSamlet breddeLagringskapasitetPris
MANITOWOC D320 stasjonær isoppbevaringskasse, 264 lbs. Lagringskapasitet, 22 x 38 x 34 tommers størrelse | CD2PGP 458K29 D32038 "22 "264 lb.25 760 NOK
MANITOWOC D400 stasjonær isoppbevaringskasse, 365 kg. Lagringskapasitet, 30 x 38 x 34 tommers størrelse | CD2PGQ 458K30 D40038 "30 "365 lb.26 745 NOK
MANITOWOC D420 stasjonær isoppbevaringsbeholder, 383 pund. Lagringskapasitet, 22 x 50 x 34 tommer Størrelse | CD2PGR 458K31 D42050 "22 "383 lb.27 271 NOK
MANITOWOC D970 stasjonær isoppbevaringsbeholder, 882 pund. Lagringskapasitet, 48 x 50 x 34 tommer Størrelse | CD2PGU 458K33 D97050 "48 "882 lb.41 893 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MANITOWOC D570 stasjonær isoppbevaringsbeholder, 532 pund. Lagringskapasitet, 30 x 50 x 34 tommer størrelse
29 965 NOK / enhet