Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON G7L-2A-TJ-CB-AC200/240 Innkapslet strømrelé 25a 200/240vac Dpst | AB4HTM 1YCH3

OMRON G7L-2A-TJ-CB-AC200/240 Innkapslet strømrelé 25a 200/240vac Dpst

På lager
Vare: AB4HTM Modell: G7L-2A-TJ-CB-AC200/240Kryssreferanse: 1YCH3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
239NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukket strømrelé
Spolevurdering2.5VA, 1.9W
Spole VA-vurdering1.7 til 2.5
Spole volt200 / 240 VAC
Kontaktforsterker vurdering (induktiv)25A ved 220VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)25A ved 220 VAC
Kontakt skjemaDPST-NR
KontaktmaterialeSølvlegering
Dimensjoner2.09 "H, 1.44" W, 2.07 "D
Elektrisk forbindelse1/4 "Tab Terminal
HP @ 120V1.5
HP @ 240V3
Hz50/60
MonteringBracket
Antall poler2
Pins6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8536490075
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellMonteringSpole VA-vurderingSpole voltAntall polerPinsKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaDimensjonerPris
OMRON G7L-1A-BJ-CB-DC12 Tilsluttet effektrelé 30a 12vdc Spst | AB4HRQ 1YCE9 G7L-1A-BJ-CB-DC12Bracket1.912 VDC1430A ved 220 VACSPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D400NOK
OMRON G7L-1A-BJ-CB-DC24 Tilsluttet effektrelé 30a 24vdc Spst | AB4HRR 1YCF1 G7L-1A-BJ-CB-DC24Bracket1.924 VDC1430A ved 220 VACSPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D384NOK
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC24 lukket strømrelé 30a 24vac Spst | AB4HRT 1YCF2 G7L-1A-BJ-CB-AC24Bracket1.7 til 2.524 VAC1430A ved 220 VACSPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D328NOK
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC100 / 120 Lukket strømrelé 30a 100 / 120vac Spst | AB4HRU 1YCF3 G7L-1A-BJ-CB-AC100 / 120Bracket1.7 til 2.5100 / 120 VAC1430A ved 220 VACSPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D312NOK
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC200 / 240 lukket strømrelé 30a 200 / 240vac Spst | AB4HRV 1YCF4 G7L-1A-BJ-CB-AC200 / 240Bracket1.7 til 2.5200 / 240 VAC1430A ved 220 VACSPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D330NOK
OMRON G7L-1A-TJ-CB-DC12 lukket strømrelé 30a 12vdc Spst | AB4HRW 1YCF5 G7L-1A-TJ-CB-DC12Bracket1.912 VDC1430A ved 220 VACSPST-NR2.09 "H, 1.44" W, 2.07 "D252NOK
OMRON G7L-1A-TJ-CB-DC24 lukket strømrelé 30a 24vdc Spst | AB4HRX 1YCF6 G7L-1A-TJ-CB-DC24Bracket1.924 VDC1430A ved 220 VACSPST-NR2.09 "H, 1.44" W, 2.07 "D252NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON G7L-2A-TJ-CB-AC200/240 Innkapslet strømrelé 25a 200/240vac Dpst
239NOK / enhet