Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON G3NA-625B-AC100-240 Solid State Relé Puck Style Utgang 25A | AB4JBK 1YDN7

OMRON G3NA-625B-AC100-240 Solid State Relé Puck Style Output 25A

På lager
Vare: AB4JBK Modell: G3NA-625B-AC100-240Kryssreferanse: 1YDN7

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 613 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid State -relé, puckstil
Case ColorBeige
FingersikkerJa
InngangsspenningAC
Maks. Inngangsvolt240
Maks. Utgangsforsterkere25A
Maks. Utgangs volt600
Maks. Utgang m / kjøleribbe (A)25
Min. Inngangsvolt100
Min. Utgangs volt400
Monteringoverflaten
Fase3
Bytt TypeFotokobler
Slår på klNull kors
SpenningsutgangAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8536490080
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsutgangampsCase ColorInngangsspenningSakMaks. UtgangsforsterkereFaseBytt TypePris
OMRON G3NA-610B-DC5-24 Solid State Relé Puck Style Utgang 10A | AB4JBA 1YDL5 G3NA-610B-DC5-24AC-BeigeDCSolid State -relé, puckstil10A3Fotokobler1 647 NOK
OMRON G3NA-610B-AC100-240 Solid State Relé Puck Style Utgang 10A | AB4JBC 1YDL7 G3NA-610B-AC100-240AC-BeigeACSolid State -relé, puckstil10A3Fotokobler1 600 NOK
OMRON G3NA-625B-DC5-24 Solid State Relé Puck Style Utgang 25A | AB4JBJ 1YDN5 G3NA-625B-DC5-24AC-BeigeDCSolid State -relé, puckstil25A3Fotokobler1 752 NOK
OMRON G3NA-650B-AC100-240 Solid State Relé Puck Style Utgang 50A | AB4JBL 1YDP1 G3NA-650B-AC100-240400-600 VAC50Beige100-240 VACSolid State -relé, puckstil50A1Fotokobler1 943 NOK
OMRON G3NA-210B-AC200-240 Relé Solid State | AE7ZPP 6C902 G3NA-210B-AC200-24024-240 VAC10Tan200-240 VACSolid State -relé, puckstil10A3Fotokobler612NOK
OMRON G3NA-240B-AC200-240 Relé Solid State | AE7ZPW 6C908 G3NA-240B-AC200-24024-240 VAC40Tan200-240 VACSolid State -relé, puckstil40A3Fotokobler1 216 NOK
OMRON G3NA475BUTU2AC100240 Solid State-relé 100 til 264VAC 75A | AH4TQU 35KU21 G3NA475BUTU2AC100240--Beige100 til 264 VACSolid State Relay75-Fototriakk2 143 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON G3NA-625B-AC100-240 Solid State Relé Puck Style Output 25A
1 613 NOK / enhet