Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON G3NA-210B-AC200-240 Relé Solid State | AE7ZPP 6C902

OMRON G3NA-210B-AC200-240 Relé Solid State

På lager
Vare: AE7ZPP Modell: G3NA-210B-AC200-240Kryssreferanse: 6C902

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
612NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid State -relé, puckstil
amps10
Case ColorTan
FingersikkerJa
Inngangsspenning200-240 VAC
Maks. Inngangsvolt240
Maks. Utgangsforsterkere10A
Maks. Utgangs volt240
Maks. Utgang m / kjøleribbe (A)10
Min. Inngangsvolt200
Min. Utgangs volt24
Monteringoverflaten
Fase3
Bytt TypeFotokobler
Slår på klNull kors
Spenningsutgang24-240 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8536410050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsutgangampsCase ColorInngangsspenningSakMaks. UtgangsforsterkereFaseBytt TypePris
OMRON G3NA-610B-DC5-24 Solid State Relé Puck Style Utgang 10A | AB4JBA 1YDL5 G3NA-610B-DC5-24AC-BeigeDCSolid State -relé, puckstil10A3Fotokobler1 647 NOK
OMRON G3NA-610B-AC100-240 Solid State Relé Puck Style Utgang 10A | AB4JBC 1YDL7 G3NA-610B-AC100-240AC-BeigeACSolid State -relé, puckstil10A3Fotokobler1 600 NOK
OMRON G3NA-625B-DC5-24 Solid State Relé Puck Style Utgang 25A | AB4JBJ 1YDN5 G3NA-625B-DC5-24AC-BeigeDCSolid State -relé, puckstil25A3Fotokobler1 752 NOK
OMRON G3NA-625B-AC100-240 Solid State Relé Puck Style Utgang 25A | AB4JBK 1YDN7 G3NA-625B-AC100-240AC-BeigeACSolid State -relé, puckstil25A3Fotokobler1 613 NOK
OMRON G3NA-650B-AC100-240 Solid State Relé Puck Style Utgang 50A | AB4JBL 1YDP1 G3NA-650B-AC100-240400-600 VAC50Beige100-240 VACSolid State -relé, puckstil50A1Fotokobler1 943 NOK
OMRON G3NA-240B-AC200-240 Relé Solid State | AE7ZPW 6C908 G3NA-240B-AC200-24024-240 VAC40Tan200-240 VACSolid State -relé, puckstil40A3Fotokobler1 216 NOK
OMRON G3NA475BUTU2AC100240 Solid State-relé 100 til 264VAC 75A | AH4TQU 35KU21 G3NA475BUTU2AC100240--Beige100 til 264 VACSolid State Relay75-Fototriakk2 143 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON G3NA-210B-AC200-240 Relé Solid State
612NOK / enhet