Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON E2E2-X10Y1 Nærhetssensor Induktiv 30mm Nei | AE7ZMB 6C803

OMRON E2E2-X10Y1 Nærhetssensor Induktiv 30mm Nr

På lager
Vare: AE7ZMB Modell: E2E2-X10Y1Kryssreferanse: 6C803

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 679 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk nærhetssensor
Tilfellet MaterialNikkelbelagt messing
Krets type2 ledning
Oppdage avstand10mm
Diameter30mm
Elektrisk forbindelse2m kabel
IP Rating67
Lengde82mm
Maks. Nåværende belastning300mA
drifts~~POS=TRUNC25 Hz
Driftstemp. Område-40 grader til 85 grader C
UtgangsmodusNEI
Kraftbehovet24 til 240 VAC
Sensing metodeinduktiv
Skjermet / uskjermetSkjermet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8536507000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: LED-indikator

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON E2E2-X10Y1 Nærhetssensor Induktiv 30mm Nr
2 679 NOK / enhet